POLINOX netkané Marmorier Ronden Ø 40mm A180 pro mramorování povrchů

Artiklové číslo: 4007220156971
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220156971
EAN / GTIN 4007220156971
Číslo výrobce 44637180
L-číslo L51100 136

Popis

Popis:

Kotouče POLINOX pro mramorování těles jsou speciální nástroje pro mramorování povrchů.

Charakteristika:

  • OT./MIN, opt., od: 600 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 1400 RPM
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 40 mm
  • Velikost zrna: 180

Výhoda:

  • Odolné proti vodě a oleji.
  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
  • Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.
  • Bez ucpání nástroje díky otevřené konstrukci a vysoké flexibilitě netkaného materiálu.

Použití:

  • Doporučení k použití: Vložte polotovary POLINOX pro mramorování těl s odpovídajícím mramorováním těla.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchová úprava
  • Typy jednotek: Vrtací stroj na sloupku; hnací hřídel ohýbání; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek

Rozsah dodávky:

  • Prosím, objednejte si mramorování těla odděleně.

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku