Středně tvrdé lešticí kolíky – tvar kapky FK tre Ø 10x14 mm – Ø 6 mm

Artiklové číslo: 4007220153789
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220153789
EAN / GTIN 4007220153789
Číslo výrobce 44101681
L-číslo Z50085 8

Popis

Provedení:

  • M (střední)

Popis:

Plstěná pera se používají kvůli jejich tvrdosti a flexibilitě, když je třeba přesně udržovat geometrické tvary. Tvar kapky TRE se používá hlavně pro zpracování malých poloměrů.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 47500 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 10000 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 20000 RPM
  • Tvar: kapka
  • Provedení: M (střední)
  • Metrika šířky: 14 mm
  • Ø vnější metrika: 10 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, hřídel: 43 mm

Výhoda:

  • Lze volně profilovaně profilovovat a proto lze použít i pro nástroje s komplikovanou geometrií.
  • Přesné zachování geometrických tvarů díky jejich tvrdosti.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 5–10 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi výkonem při odstraňování, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje. Používejte diamantové lešticí pasty a lešticí pasty. Při změně leštící pasta vložte nový, nepoužitý lešticí nástroj.
  • Zpracování úloh: leštění
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku