Popis:
Pferd nabízí širokou škálu ručních kartáčů s různými tvary a ověsy. Ideální pro čištění těžko přístupných oblastí, jako jsou úhly, rohy a trubky. Kartáče s mosazným ocelovým drátem jsou vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. Mosazný ocelový drát je méně náchylný k korozi. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C.
Charakteristika:
- Číslo, řádky: 1
- Záznamový systém: Ruka
- Ø zásobení materiálu: 0,3 mm
- Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
- Délka, ořez: 25 mm
- Délka, celkem: 265 mm
Výhoda:
- Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.
Použití:
- Zpracování úloh: Čištění; odstranění rzi; odstranění oxidových vrstev; odstranění barvy; zdrsnění;
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Litina
- Ocelová litina
- Ocel
- Ocel, litá ocel
- Dřevo