kruhový kartáč široký bez zóny RBO Ø100x28xvariable otvor ocelový drát Ø0,30 stojanová bruska

Artiklové číslo: 4007220153604
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Kulatý kartáč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220153604
    EAN / GTIN 4007220153604
    Číslo výrobce 43502001
    L-číslo L51510 985

    Popis

    Popis:

    Vynikající pro středně náročné čištění velkých obrobků v ručním a strojním hlavice. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C. Navrženo speciálně pro průmyslové hlavice.

    Charakteristika:

    • Balení: Průmyslové balení
    • OT./MIN, max.: 8000 RPM
    • OT./MIN, opt., od: 4000 RPM
    • OT./MIN, opt., do: 6000 RPM
    • Metrika šířky: 28 mm
    • Záznamový systém: Otvor
    • Ø otvor je součástí sada: 14,0/18,0/22,2
    • Ø otvor, max.: 25,4 mm
    • Ø otvor: 14 mm
    • Ø zásobení materiálu: 0,3 mm
    • Ø vnější metrika: 100 mm
    • Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
    • Velikost zrna: Není specifikováno
    • Délka, ořez: 19 mm

    Výhoda:

    • Vysoká nákladová efektivita díky velmi dlouhé životnosti.
    • Díky speciálnímu designu je možné bezproblémové balení do širokých válečků. To umožňuje rovnoměrnou povrchovou úpravu.
    • hlavice je možné na všech standardních stacionárních strojích a brusných blocích díky variabilním průměrech vrtání.
    • Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
    • Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti.
    • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování koroze; odstraňování oxidových vrstev; odstraňování nátěrů;
    • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Litina
      • Ocelová litina
      • Duroplasty
      • Elastomery
      • Ocel, litá ocel
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasty
      • Dřevo

    Rozsah dodávky:

    • Tento kruhový kartáč je dodáván s proměnnou otvor.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku