policap brusná čepička PC kulatý kužel z korundu Ø 5x15 mm A280 pro univerzální použití

Artiklové číslo: 4007220151259
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
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
    Druh produktu Brusná čepička

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220151259
    EAN / GTIN 4007220151259
    Číslo výrobce 42306053
    L-číslo L51100 69

    Popis

    Popis:

    Brousicí uzávěry POLICAP v kulatém kuželu tvaru KEL (dříve typ L). Nástroje POLICAP jsou bez problémů tvarovány a lze je používat s celou plochou nástroje. Pro univerzální hlavice na ocelových materiálech (kalené, temperované, nekalené). Speciálně vyvinuté pro speciální úkoly, např. při výrobě nástrojů a forem, jakož i pro odpovídající opravy. Vhodné také pro obrábění plastů, dřeva a plniva v modelové konstrukci. Velikost zrna 280 barevný kód = červená hnědá

    Charakteristika:

    • OT./MIN, opt.: 40000 RPM
    • Brusivo: Korund A.
    • Ø vnější metrika: 5 mm
    • Velikost zrna: 280
    • Výška: 15 mm

    Výhoda:

    • Bezpečně usaďte brusné uzávěry a pouzdra na nosič rozšířením nosiče v hlavice.
    • Vysoká rozměrová věrnost a vynikající jemné broušení díky speciálnímu výrobnímu procesu.
    • Jednoduchá výměna nástrojů.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Pro snadnou výměnu brusných uzávěrů a pouzder je otočte mírně ve směru hodinových ručiček a zatáhněte za ně. Ponechte nosič nářadí upnutý v jednotce nástroje a upevněte ji na místě. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 10–20 m /s.
    • Zpracování úloh: Postupné jemné broušení; vyrovnání; povrchové zpracování
    • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Litá ocel
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Poznámka:

    • Maximální přípustná obvodová rychlost je 25 m /s.
    • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku