policap brusná čepička PC Roller KAIL Form corundum Ø 10x15 mm A280 pro univerzální použití

Artiklové číslo: 4007220151167
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusná čepička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220151167
EAN / GTIN 4007220151167
Číslo výrobce 42303103

Popis

Popis:

Brousicí uzávěry POLICAP ve tvaru válečkového kužele WKG (dříve typ G). úhelník kužele je 30°. Nástroje POLICAP jsou bez problémů tvarovány a lze je používat s celou plochou nástroje. Pro univerzální hlavice na ocelových materiálech (kalené, temperované, nekalené). Speciálně vyvinuté pro speciální úkoly, např. při výrobě nástrojů a forem, jakož i pro odpovídající opravy. Vhodné také pro obrábění plastů, dřeva a plniva v modelové konstrukci. Velikost zrna 280 barevný kód = červená hnědá

Charakteristika:

  • OT./MIN, opt.: 20000 RPM
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 10 mm
  • Velikost zrna: 280
  • Výška: 15 mm

Výhoda:

  • Bezpečně usaďte brusné uzávěry a pouzdra na nosič rozšířením nosiče v hlavice.
  • Vysoká rozměrová věrnost a vynikající jemné broušení díky speciálnímu výrobnímu procesu.
  • Jednoduchá výměna nástrojů.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro snadnou výměnu brusných uzávěrů a pouzder je otočte mírně ve směru hodinových ručiček a zatáhněte za ně. Ponechte nosič nářadí upnutý v jednotce nástroje a upevněte ji na místě. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 10–20 m /s.
  • Zpracování úloh: Postupné jemné broušení; vyrovnání; povrchové zpracování
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litá ocel
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 25 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku