Korund brusné pouzdro KŠB válcový Ø 75x30mm A80 pro univerzální použití

Artiklové číslo: 4007220149638
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220149638
EAN / GTIN 4007220149638
Číslo výrobce 42242108
L-číslo L51110 226

Popis

Popis:

Pro univerzální hlavice od hrubého až po jemné broušení. Brusné návleky jsou vedeny podle ISO 2421 pod označením „válcové brusné návleky“. KSB = malé balení brusných pouzder

Charakteristika:

  • OT./MIN, opt., od: 5000 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 7600 RPM
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnitřní metrika: 75 mm
  • Velikost zrna: 80
  • Výška: 30 mm

Výhoda:

  • Bezpečně usaďte brusné pouzdro na nosič brusných pouzder rozšířením nosiče v hlavice.
  • Vynikající životnost díky speciálním výrobním procesům – i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách.
  • Nejvyšší hospodárnost díky obzvláště vysokému odstraňování materiálu a vysoké agresivitě abraziva.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro snadnou výměnu brusných pouzder je zatáhněte a vypínejte otočením mírně ve směru hodinových ručiček. Ponechte nosič brusných pouzder upnutý v jednotce nástroje. Aby bylo zajištěno bezpečné umístění brusné pouzdro, dodržujte minimální rychlost nosiče brusného pouzdra. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 20-30 m /s. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; vyrovnání; zdrsnění; ostření; Zpracování povrchu; zpracování svarů; zpracování hran
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty

Rozsah dodávky:

  • Objednávejte nosič brusných pouzder samostatně.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 30 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.
  • Nedovolte, aby brusné objímky vyčnívaly nad nosič brusných pouzder.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku