POLICAP PCT držák nástrojů pro křížové řezání Kulatý válec Ø 5x11 mm Stopka-Ø 3 mm

Artiklové číslo: 4007220147160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Nosič brusných čepiček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220147160
EAN / GTIN 4007220147160
Číslo výrobce 42150100
L-číslo L51050 1139

Popis

Provedení:

  • Žádné informace

Popis:

Odpovídající držák brusného uzávěru POLICAP ve válcové podobě WRC (dříve typ C).

Charakteristika:

  • Typ Pferd: PCT WRC
  • OT./MIN, max.: 95000 RPM
  • Provedení: Bez specifikace
  • Metrika šířky: 11 mm
  • Ø vnější metrika: 5 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Délka, hřídel: 25 mm

Výhoda:

  • Bezpečně usaďte brusné uzávěry a pouzdra na nosič rozšířením nosiče v hlavice.
  • Jednoduchá výměna nástrojů.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 25 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku