Kapovací podpěra policap PCT, válcovitý tvar, Ø 10x15 mm, Ø 3 mm

Artiklové číslo: 4007220147153
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Nosič brusných čepiček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220147153
EAN / GTIN 4007220147153
Číslo výrobce 42150010
L-číslo L51100 251

Popis

Provedení:

  • Žádné informace

Popis:

Odpovídající nosič brusného uzávěru POLICAP (dříve typ A) ve válcové podobě.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: PC ZYA
  • OT./MIN, max.: 45000 RPM
  • Provedení: Bez specifikace
  • Metrika šířky: 15 mm
  • Ø vnější metrika: 10 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Délka, hřídel: 25 mm

Výhoda:

  • Bezpečně usaďte brusné uzávěry a pouzdra na nosič rozšířením nosiče v hlavice.
  • Jednoduchá výměna nástrojů.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 25 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku