Kuželový Ø nosič brusných pouzder GK 14-21x63 mm hřídel Ø 6 mm

Artiklové číslo: 4007220147078
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Nosič brusných pouzder

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220147078
EAN / GTIN 4007220147078
Číslo výrobce 42119500
L-číslo L51110 221

Popis

Provedení:

  • Žádné informace

Popis:

Vhodný nosič pro kuželové brusné objímky.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: GK
  • OT./MIN, max.: 26000 RPM
  • OT./MIN, min.: 19000 RPM
  • Provedení: Bez specifikace
  • Metrika šířky: 63 mm
  • Ø vnější, malý: 14 mm
  • Ø vnější metrika: 20 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Tvrdost: 65–70
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Bezpečně usaďte brusné pouzdro na nosič brusných pouzder rozšířením nosiče v hlavice.
  • Vynikající životnost díky speciálním výrobním procesům – i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách.
  • Nejvyšší hospodárnost díky obzvláště vysokému odstraňování materiálu a vysoké agresivitě abraziva.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 30 m /s.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku