Popis:
Jemné brusné nástroje Poliflex jsou vyráběny s vysokou rozměrovou přesností, vynikající konzistencí kvality a přísnými rozměrovými tolerancemi. Jsou ideální pro jemné broušení, strukturování a přípravu leštících prací a velmi často se používají při výrobě nástrojů a forem. Jemné brusné nástroje Poliflex GR Bond jsou vyráběny s růžově zbarveným jemným korundem. GR Bond je měkká elastomerová vazba. Vhodné pro hlavice na površích. brusné tělísko ve sférické formě pro jemné broušení vnitřních poloměrů, kontur a přechodů.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 9500 RPM
- OT./MIN, opt.: 6500 RPM
- Tvar: Koule
- Metrika šířky: 0 mm
- Brusivo: Korund A.
- Ø vnější metrika: 30 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- Velikost zrna: 120
- Délka, hřídel: 40 mm
- Vazba: GR
Výhoda:
- Dosáhněte jemného lesklého povrchu.
- Měkký střih díky měkké elastické vazbě.
- Dosáhněte velmi dobrých povrchových vlastností.
- Vysoká nákladová efektivita díky dlouhé životnosti a vysoké rychlosti odstraňování.
- Maximální pracovní komfort díky přesné soustřednosti.
Použití:
- Doporučení k použití: V závislosti na aplikaci, profil s dresinkovým diamantem nebo s keramickými soustružnými kameny při nízké Otáčky. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 10–12 m /s.
- Zpracování úloh: Jemné broušení krok za krokem
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Litá ocel
- Slitiny na bázi kobaltu
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Poznámka:
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.
- Upínací délka hřídele musí být nejméně 10 mm.