Válcový tvar PoLiFlex brusné tělísko, Ø 8x12 mm, hřídel Ø 3 mm, vazba LR A220

Artiklové číslo: 4007220144916
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
    Druh produktu Brusné tělísko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220144916
    EAN / GTIN 4007220144916
    Číslo výrobce 41204220
    L-číslo L51100 470

    Popis

    Popis:

    Jemné brusné nástroje Poliflex jsou vyráběny s vysokou rozměrovou přesností, vynikající konzistencí kvality a přísnými rozměrovými tolerancemi. Jsou ideální pro jemné broušení, strukturování a přípravu leštících prací a velmi často se používají při výrobě nástrojů a forem. Jemné brusné nástroje Poliflex vázání LR jsou vyráběny s bílým jemným korundem. LR vazba je tvrdá, stabilní vazba. Vhodné pro hlavice na površích. brusné tělísko ve válcové formě pro jemné broušení malých ploch.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, max.: 71600 RPM
    • OT./MIN, opt.: 47500 RPM
    • Tvar: válec
    • Metrika šířky: 12 mm
    • Brusivo: Korund A.
    • Ø vnější metrika: 8 mm
    • Ø Metrická hřídel: 3 mm
    • Velikost zrna: 220
    • Délka, hřídel: 30 mm
    • Vazba: LR

    Výhoda:

    • Dosáhněte jemného lesklého povrchu.
    • Dosáhněte velmi dobrých povrchových vlastností.
    • Vysoká nákladová efektivita díky dlouhé životnosti a vysoké rychlosti odstraňování.
    • Maximální pracovní komfort díky přesné soustřednosti.

    Použití:

    • Doporučení k použití: V závislosti na aplikaci, profil s dresinkovým diamantem nebo s keramickými soustružnými kameny při nízké Otáčky. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 15-20 m /s.
    • Zpracování úloh: Jemné broušení krok za krokem
    • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Mosaz
      • bronz
      • Slitiny na bázi kobaltu
      • Měď
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Titan
      • Titanové slitiny

    Poznámka:

    • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.
    • Upínací délka hřídele musí být nejméně 10 mm.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku