Provedení:
Popis:
Pro univerzální hlavice od hrubého až po jemné broušení v průmyslu a řemeslo. Jsou vhodné zejména pro obrábění velkých povrchů z nerezové oceli (INOX). Se systémem Bosch X-LOCK pro úhlové brusky můžete rychle a pohodlně měnit nástroje. Místo kulatého otvor má systém X-LOCK obrys tvaru X, který umožňuje, aby byl nástroj upevněn v pozitivním místě na úhlové brusce. To zaručuje bezpečné upnutí různých nástrojů v co nejkratším čase. Unikátní systém splňuje nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti a dokáže odolat drsným a drsným provozním podmínkám.;X-LOCK od společnosti Bosch je první systém rychlé výměny na světě pro úhlová bruska: Umístěte nástroj do přípravku X-LOCK, klikněte na něj – hotovo. Výměna příslušenství pro úhlové brusky nebyla nikdy tak snadná. X-LOCK vytváří nový standard, který usnadňuje práci profesionálům a zvyšuje produktivitu. Nástroje Bosch Power se spoléhají na silné partnery, jako je Pferd. Například společnost Pferd vyvinula princip pro připojení lisovaných dílů X-LOCK s lepenými brusivo, vějířovité kotouče a kartáči a vytvořila předpoklady pro průmyslovou výrobu. POLIVLIES velikost zrna 240 F = jemný (modrý)
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 12200 RPM
- OT./MIN, opt., od: 4600 RPM
- OT./MIN, opt., do: 5300 RPM
- Povrchová úprava: Jemná, modrá
- Metrika šířky: 18 mm
- Záznamový systém: X-LOCK
- Ø otvor: 22,23 mm
- Brusivo: Korund A.
- Ø vnější metrika: 125 mm
- Velikost zrna: 240 F
Výhoda:
- S upínacím sklíčidlem X-LOCK pro pohodlné a rychlé výměny nástrojů.
- Zajistěte fixaci slyšitelným lapáním nástroje.
- Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.
- Vytváří trvale vysokou kvalitu povrchu po celou dobu životnosti, protože se neustále uvolňuje nový, ostrý brusivo.
- Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
Použití:
- Doporučení k použití: Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 30–35 m /s. Umístěte nástroj na upínací systém X-LOCK úhlové brusky a upevněte jej mírným zatlačením dolů. Nástroj zaklapne na místo. Chcete-li nástroj uvolnit, stiskněte páčku.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchové zpracování; zpracování svarových švů
- Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Měď
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
- zinek
Poznámka:
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.