diamantové brusné tělísko Styl Ø12 mm SchaftØ6 mm D126 (s.) pro broušení otvorů/poloměrů

Artiklové číslo: 4007220119297
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
    Druh produktu Brusné tělísko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220119297
    EAN / GTIN 4007220119297
    Číslo výrobce 36012010
    L-číslo L51170 38

    Popis

    Popis:

    Galvanicky lepené diamantové a CBN brusné kolíky se používají jak pro mokré, tak i suché broušení. Tvar válce ZY je vhodný pro broušení otvorů, poloměrů a kontur v stacionárních i manuálních aplikacích. N = brusné čepy TČ bez ofsetového hřídele o průměru 8 mm mají na čelní ploše vybrání.

    Charakteristika:

    • Metrika šířky: 8 mm
    • Ø vnější metrika: 12 mm
    • Ø Metrická hřídel: 6 mm
    • Velikost zrna: D 126
    • Délka, hřídel: 52 mm

    Použití:

    • Doporučení k použití: hlavice je možné jak v suchém, tak v mokrém broušení. Pokud je to možné, je vhodnější mokré broušení, aby se snížilo opotřebení nástroje a riziko tepelného poškození. Obecně platí: Pro optimální hospodárnost vyberte velikost zrna co nejhrubší a co nejjemnější. Mezi vlivné faktory patří tvrdost materiálu a požadovaná kvalita povrchu. Zaseknuté nástroje lze čistit ultrazvukem. Pokud je povrch silně znečištěný, použijte k čištění ostřicí těleso DSB 2005025 (EAN 4007220168332). Vyberte co největší průměr nástroje, protože se tím zvýší počet aktivovaných důlčíky. Pro vnitřní broušení nesmí průměr nástroje překročit 3/4 průměru, který má být broušený. Podélný posuv při vnitřním broušení nesmí překročit 2/3 šířky nástroje při otáčení obrobku Pro. Podávání závisí na materiálu, který má být zpracován, velikost řezné rychlosti, stabilitě nástroje, jeho upínač a pohonu nástroje. Díky jednovrstvému přiřazení musí mít pracovní vřeteno a upínač nástrojů vysokou přesnost soustřednosti. Čím jemnější je velikost zrna, tím přesnější musí být soustřednost. Pohon nástroje musí mít dostatečný hnací výkon z brusného vřetena, aby bylo zajištěno požadované Otáčky i při zatížení. Suché broušení: 8–18 m /s mokré broušení: 15–25 m /s.
    • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; dokončování; broušení; vnitřní broušení válcových ploch; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
    • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; obráběcí stroj; robot; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Abrazivní materiály
      • Ferit (magnetický materiál)
      • Sklo
      • Grafit a elektrouhlík
      • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
      • Technická keramika
      • tvrdokov

    Rozsah dodávky:

    • Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku