Popis:
Provedení s OCELOVÝM OKRAJEM je vhodné zejména pro použití na hraně a pro odstraňování otřepů na ocelových a litých ocelových součástech. Mezi obráběcí úlohy patří také broušení zkosení pro přípravu svarových švů a broušení kontur. Brusné čepy řady B se obvykle používají na menších nebo jemnějších součástech, jako je například při výrobě nástrojů a forem. Díky speciálním tvarům je možné brousit v široké škále kontur. Obráběcí pole se pohybuje od brusných drážek a drážek na těžko přístupných místech, přes obrábění otvorů pro vrtáky a malých otvorů až po vyrovnání.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 45000 RPM
- OT./MIN, opt.: 35000 RPM
- Tvar: B 61
- Metrika šířky: 8 mm
- Ø vnější metrika: 19 mm
- Ø Metrická hřídel: 3 mm
- Velikost zrna: 80
- Délka, hřídel: 30 mm
Výhoda:
- Dlouhá životnost nástroje a nízké opotřebení nástroje díky tvrdé, rozměrově stabilní vazbě.
- Díky vysoké stabilitě hran je možné jej hospodárně použít i na nízkorychlostní nástrojové pohony.
- Zvláště vhodný pro zpracování hran.
Použití:
- Doporučení k použití: OCELOVÉ HROTOVÉ brusné kolíky dosahují svého nejlepšího výkonu při velikost řezné rychlosti 25 až 40 m /s.
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání Zpracování povrchu; zpracování svarových švů; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
Poznámka:
- Maximální přípustná hodnota Otáčky se vztahuje na délku otevřeného hřídele 10 mm.