SADA BRUSNÝCH kolíků Z OCELOVÝCH hran 10-tlg. Ø hřídele 6 mm A30 pro ocelové a ocelové odlitky

Artiklové číslo: 4007220114469
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220114469
EAN / GTIN 4007220114469
Číslo výrobce 33920131
L-číslo L51090 104

Popis

Popis:

sada obsahuje 10 ostřící kolíky o průměru hřídele 6 mm v nejběžnějších tvarech a rozměrech. brusné tělísko ZY 2013 není k dispozici samostatně, ale pouze na sada.

Charakteristika:

  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Velikost zrna: Hrubá

Výhoda:

  • Dlouhá životnost nástroje a nízké opotřebení nástroje díky tvrdé, rozměrově stabilní vazbě.
  • Díky vysoké stabilitě hran je možné jej hospodárně použít i na nízkorychlostní nástrojové pohony.
  • Zvláště vhodný pro zpracování hran.

Použití:

  • Doporučení k použití: OCELOVÉ HROTOVÉ brusné kolíky dosahují svého nejlepšího výkonu při velikost řezné rychlosti 25 až 40 m /s.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání Zpracování povrchu; zpracování svarových švů; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litá ocel
    • Ocel

Poznámka:

  • Maximální přípustná hodnota Otáčky se vztahuje na délku otevřeného hřídele 10 mm.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku