POLIFAN KŘIVKA FNR 125 mm X-lock šířka L Z40 SGP STEELOX pro ocel/nerezovou ocel

Artiklové číslo: 4007220113806
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220113806
EAN / GTIN 4007220113806
Číslo výrobce 67689063
L-číslo L51120 205

Popis

Popis:

Nástroje speciální řady SGP jsou speciálně vyvinuty pro speciální úkoly a nabízejí uživateli rozhodující výhody oproti běžným produktům. Speciální řada SGP navíc obsahuje nástroje, které nabízejí maximální hospodárnost díky svému mimořádně vysokému výkonu v hlavice. Ventilátor s KŘIVKOU POLIFAN byl speciálně vyvinut pro obrábění koutových švů. Je to jediný disk na světě, který je pokryt lamelami na straně broušení, na zadní straně a na poloměru. KŘIVKA POLIFAN od společnosti Pferd je patentována v mnoha zemích po celém světě. Vysoce výkonný disk pro maximální odstranění materiálu z oceli a nerezové oceli (INOX). Se systémem Bosch X-LOCK pro úhlové brusky můžete rychle a pohodlně měnit nástroje. Místo kulatého otvor má systém X-LOCK obrys tvaru X, který umožňuje, aby byl nástroj upevněn v pozitivním místě na úhlové brusce. To zaručuje bezpečné upnutí různých nástrojů v co nejkratším čase. Unikátní systém splňuje nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti a dokáže odolat drsným a drsným provozním podmínkám.;X-LOCK od společnosti Bosch je první systém rychlé výměny na světě pro úhlová bruska: Umístěte nástroj do přípravku X-LOCK, klikněte na něj – hotovo. Výměna příslušenství pro úhlové brusky nebyla nikdy tak snadná. X-LOCK vytváří nový standard, který usnadňuje práci profesionálům a zvyšuje produktivitu. Nástroje Bosch Power se spoléhají na silné partnery, jako je Pferd. Například společnost Pferd vyvinula princip pro připojení lisovaných dílů X-LOCK s lepenými brusivo, vějířovité kotouče a kartáči a vytvořila předpoklady pro průmyslovou výrobu.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 12200 RPM
  • Tvar: KŘIVKA PFR
  • Velikost: L (14 mm)
  • Záznamový systém: X-LOCK
  • Poloměr hrdla: 8 mm
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Oxid zirkoničitý z
  • Ø vnější metrika: 125 mm
  • Velikost zrna: 40

Výhoda:

  • S upínacím sklíčidlem X-LOCK pro pohodlné a rychlé výměny nástrojů.
  • Zajistěte fixaci slyšitelným lapáním nástroje.
  • Kotouče POLIFAN s X-LOCK lze také použít u běžných úhlových brusek se závitem M14 a 5/8″-11.
  • Vynikající životnost nástroje při obrábění zaoblení a vysoký výkon při odstraňování materiálu, který zajišťuje rychlý průběh práce a úsporu výrobních nákladů.
  • Vynikající životnost nástroje při obrábění zaoblených švů.

Použití:

  • Doporučení k použití: Po opotřebení na obvodu se nadále používá jako běžný ventilátor. Pro poloměry zaoblení > 8 mm nebo tloušťku svaru (rozměr) ≤ 6 mm při 90° spáry, šířka v poloměru: 14 mm umístěte nástroj na upínací systém X-LOCK úhlové brusky a upevněte jej mírným zatlačením dolů. Nástroj zaklapne na místo. Uvolněte nástroj pomocí páky.
  • Zpracování úloh: Srážení hran; odjehlování; obrábění svarů; obrábění filet
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku