Popis:
Nástroje ze speciální řady SGP byly vyvinuty speciálně pro specifické úkoly a nabízejí uživateli rozhodující výhody oproti běžným výrobkům. Speciální řada SGP zahrnuje také nástroje, které díky svému mimořádně vysokému výkonu při použití nabízejí maximální hospodárnost. Uživatelé, kteří chtějí nejlepší výkon, se rozhodnou pro inovativní lamelový kotouč POLIFAN-STRONG. Výrazně překonává běžné lamelové kotouče a nově definuje maximální účinnost. Díky své jedinečné konstrukci dosahuje bezkonkurenčního řezného výkonu. Má také úžasně delší životnost než běžné lamelové kotouče. POLIFAN STRONG od společnosti PFERD je patentován v mnoha zemích světa. Inovativní lamelový kotouč POLIFAN-STRONG je jedinečný nástroj s mimořádně vysokým výkonem. Díky své konstrukci je výrazně úspornější než běžné lamelové kotouče. Systém Bosch X-LOCK pro úhlové brusky umožňuje rychlou a pohodlnou výměnu nástrojů. Místo kulatého otvoru má systém X-LOCK obrys ve tvaru písmene x, který umožňuje pozitivní upevnění nástroje k úhlové brusce. To zaručuje bezpečné upnutí různých nástrojů v nejkratším možném čase. Tento jedinečný systém splňuje nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti a odolává i drsným a náročným provozním podmínkám.;X-LOCK od společnosti Bosch je první rychlovýměnný systém pro úhlové brusky na světě: Umístěte nástroj do držáku X-LOCK, zaklapněte - hotovo. Výměna příslušenství úhlových brusek nebyla nikdy tak snadná. Systém X-LOCK vytváří nový standard, který profesionálům usnadňuje práci a zvyšuje produktivitu. Společnost Bosch Power Tools spoléhá na silné partnery, jako je PFERD. Společnost PFERD vyvinula princip spojení děrovaného dílu X-LOCK s lepeným brusivem, lamelovými kotouči a kartáči a vytvořila podmínky pro jejich průmyslovou výrobu.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 13300 RPM
- Tvar: PFC STRONG / B / T29
- Záznamový systém: X-LOCK
- Ø otvor: 22,23 mm
- Brusivo: Oxid zirkoničitý z
- Ø vnější metrika: 115 mm
- Velikost zrna: 50
Výhoda:
- S upínacím sklíčidlem X-LOCK pro pohodlné a rychlé výměny nástrojů
- Zajistěte fixaci slyšitelným lapáním nástroje.
- Kotouče POLIFAN s X-LOCK lze také použít u běžných úhlových brusek se závitem M14 a 5/8″-11.
- Fast broušení díky neustálé agresivitě broušení až do posledního abrazivního zrna.
- Maximální hospodárnost díky nejvyššímu odstranění na jednotku času a nižší spotřebě disku.
Použití:
- Doporučení k použití: Ideální pro zpracování hran, např. srážení hran nebo pro dosažení jemných povrchů. Umístěte nástroj na upínací systém X-LOCK úhlové brusky a upevněte jej mírným zatlačením dolů. Nástroj zaklapne na místo. Uvolněte nástroj pomocí páky.
- Zpracování úloh: Srážení hran; odjehlování; zpracování svarového švu
- Typy jednotek: Úhlová bruska
Materiál: