Provedení:
Popis:
Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. Disk POLIFAN Power zaujme svým agresivním řezným výkonem a vynikající životností nástrojů, díky čemuž je mimořádně úsporný. Jedná se o nejlepší konvenční disk pro ocel. Pro náročné uživatele je vysoce výkonný disk POLIFAN Power první volbou na světě pro obrábění oceli. Univerzální kotouč POLIFAN se vyznačuje optimálním poměrem vynikající životnosti nástroje a maximálního řezného výkonu. Se systémem Bosch X-LOCK pro úhlové brusky můžete rychle a pohodlně měnit nástroje. Místo kulatého otvor má systém X-LOCK obrys tvaru X, který umožňuje, aby byl nástroj upevněn v pozitivním místě na úhlové brusce. To zaručuje bezpečné upnutí různých nástrojů v co nejkratším čase. Unikátní systém splňuje nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti a dokáže odolat drsným a drsným provozním podmínkám.;X-LOCK od společnosti Bosch je první systém rychlé výměny na světě pro úhlová bruska: Umístěte nástroj do přípravku X-LOCK, klikněte na něj – hotovo. Výměna příslušenství pro úhlové brusky nebyla nikdy tak snadná. X-LOCK vytváří nový standard, který usnadňuje práci profesionálům a zvyšuje produktivitu. Nástroje Bosch Power se spoléhají na silné partnery, jako je Pferd. Například společnost Pferd vyvinula princip pro připojení lisovaných dílů X-LOCK s lepenými brusivo, vějířovité kotouče a kartáči a vytvořila předpoklady pro průmyslovou výrobu.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 13300 RPM
- Tvar: PFC / B / T29
- Provedení: Bez specifikace
- Záznamový systém: X-LOCK
- Ø otvor: 22,23 mm
- Brusivo: Oxid zirkoničitý z
- Ø vnější metrika: 115 mm
- Velikost zrna: 60
Výhoda:
- S upínacím sklíčidlem X-LOCK pro pohodlné a rychlé výměny nástrojů.
- Zajistěte fixaci slyšitelným lapáním nástroje.
- Kotouče POLIFAN s X-LOCK lze také použít u běžných úhlových brusek se závitem M14 a 5/8″-11.
- Rychlý průběh práce a maximální hospodárnost díky agresivnímu výkonu obrábění.
- Maximální agresivita po celou dobu životnosti.
Použití:
- Doporučení k použití: Vhodné také pro povrchové broušení na oceli. Umístěte nástroj na upínací systém X-LOCK úhlové brusky a upevněte jej mírným zatlačením dolů. Nástroj zaklapne na místo. Uvolněte nástroj pomocí páky.
- Zpracování úloh: Srážení hran; odjehlování; zpracování svarového švu
- Typy jednotek: Úhlová bruska
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Nerezová ocel (INOX)
- Ocel