Popis:
Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. dělicí kotouč pro ocel a nerezovou ocel (INOX) s vysokým řezným výkonem a maximální životností nástroje. Se systémem Bosch X-LOCK pro úhlové brusky můžete rychle a pohodlně měnit nástroje. Místo kulatého otvor má systém X-LOCK obrys tvaru X, který umožňuje, aby byl nástroj upevněn v pozitivním místě na úhlové brusce. To zaručuje bezpečné upnutí různých nástrojů v co nejkratším čase. Unikátní systém splňuje nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti a dokáže odolat drsným a drsným podmínkám. X-LOCK od společnosti Bosch je první systém rychlé výměny na světě pro úhlová bruska: Umístěte nástroj do přípravku X-LOCK, klikněte na něj – hotovo. Výměna příslušenství pro úhlové brusky nebyla nikdy tak snadná. X-LOCK vytváří nový standard, který usnadňuje práci profesionálům a zvyšuje produktivitu. Nástroje Bosch Power se spoléhají na silné partnery, jako je Pferd. Například společnost Pferd vyvinula princip pro připojení lisovaných dílů X-LOCK s lepenými brusivo, vějířovité kotouče a kartáči a vytvořila předpoklady pro průmyslovou výrobu.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 12200 RPM
- Tvar: EH / 42 / T27
- Metrika šířky: 2,4 mm
- Záznamový systém: X-LOCK
- Ø otvor: 22,23 mm
- Brusivo: Korund A.
- Ø vnější metrika: 125 mm
Výhoda:
- S upínacím sklíčidlem X-LOCK pro pohodlné a rychlé výměny nástrojů.
- Lze použít univerzálně na ocel a nerezovou ocel (INOX).
- Rychlý pokrok v práci díky dobrému výkonu oddělení.
- Nejvyšší hospodárnost díky nejvyšší životnosti.
Použití:
- Zpracování úloh: Řezání profilů; řezání plechů; řezání pevného materiálu; vytváření průchodů
- Typy jednotek: Úhlová bruska
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Nerezová ocel (INOX)
- Ocel