dělicí kotouč EHT 115x1,0 mm X-lock rovná univerzální linka PSF STEELOX pro ocel/nerezovou ocel

Artiklové číslo: 4007220113400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220113400
EAN / GTIN 4007220113400
Číslo výrobce 61730101
L-číslo L51080 233

Popis

Popis:

Základní program univerzální řady PSF zahrnuje pevné nástroje pro obrábění nejběžnějších materiálů. Nástroje univerzální řady PSF dosahují dobrých pracovních výsledků s vysokou ekonomickou účinností. dělicí kotouč pro ocel a nerezovou ocel (INOX) s vysokým řezným výkonem a dobrou životností nástroje. Pracovníci po celém světě důvěřují modré barvě a vybírají tenké řezné kotouče od společnosti Pferd. Řada PFERD nabízí tenké řezné kotouče v mnoha různých provedeních a tím i správné řešení pro každou aplikaci – ergonomicky optimalizované, efektivní a na nejvyšší úrovni bezpečnosti. Tenké řezné kotouče od společnosti Pferd se vyznačují speciální vazebnou formulí. Intenzivní výzkumné a vývojové práce a cílená implementace v nejmodernějších výrobních zařízeních zaručují vysokou kvalitu a bezpečnostní standardy Pferd. Se systémem Bosch X-LOCK pro úhlové brusky můžete rychle a pohodlně měnit nástroje. Místo kulatého otvor má systém X-LOCK obrys tvaru X, který umožňuje, aby byl nástroj upevněn v pozitivním místě na úhlové brusce. To zaručuje bezpečné upnutí různých nástrojů v co nejkratším čase. Unikátní systém splňuje nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti a dokáže odolat drsným a drsným provozním podmínkám.;X-LOCK od společnosti Bosch je první systém rychlé výměny na světě pro úhlová bruska: Umístěte nástroj do přípravku X-LOCK, klikněte na něj – hotovo. Výměna příslušenství pro úhlové brusky nebyla nikdy tak snadná. X-LOCK vytváří nový standard, který usnadňuje práci profesionálům a zvyšuje produktivitu. Nástroje Bosch Power se spoléhají na silné partnery, jako je Pferd. Například společnost Pferd vyvinula princip pro připojení lisovaných dílů X-LOCK s lepenými brusivo, vějířovité kotouče a kartáči a vytvořila předpoklady pro průmyslovou výrobu.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 13300 RPM
  • Tvar: EHT / 41 / T1
  • Metrika šířky: 1 mm
  • Záznamový systém: X-LOCK
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 115 mm

Výhoda:

  • Ideální pro akumulátorové úhlové brusky.
  • S upínacím sklíčidlem X-LOCK pro pohodlné a rychlé výměny nástrojů.
  • Tenké a nízkootřepy.
  • Pohodlné a bezpečné.
  • Rychlé řezání.

Použití:

  • Doporučení k použití: Umístěte nástroj na upínací systém X-LOCK úhlové brusky a upevněte jej mírným zatlačením dolů. Nástroj zaklapne na místo. Uvolněte nástroj pomocí páky.
  • Zpracování úloh: Řezání profilů; řezání plechů; řezání pevného materiálu; vytváření průchodů
  • Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Ocel

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku