Lešticí kámen, čtvercový 6 x 6 x 150 mm SiC600 pro tvrdé materiály při výrobě nástrojů a forem

Artiklové číslo: 4007220107416
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lešticí blok

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220107416
EAN / GTIN 4007220107416
Číslo výrobce 33400051
L-číslo L51090 727

Popis

Popis:

Brousící a leštící kameny PFERD jsou univerzální nástroje pro dokončování forem při výrobě nástrojů a forem. Používají se pro jemné broušení krok za krokem po obrábění nebo po EDM, pro broušení linky ve směru demolice nebo pro přípravu vysoce lesklého laku s diamantovými pastami. Konstrukce z měkkého KARBIDU umožňuje vysokou rychlost odstraňování bez zanesení na tvrdé materiály při výrobě nástrojů a forem.

Charakteristika:

  • Metrika šířky: 6 mm
  • Metrické délky: 150 mm
  • Velikost zrna: 600
  • Výška: 6 mm

Výhoda:

  • Dlouhá životnost.
  • Vysoká rozměrová stabilita.
  • Vysoký výkon broušení.
  • Rovnoměrné odstranění.
  • Jemný řez obrazu.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro ergonomičtější práci je při používání příručky doporučena brožura s rychlou verzí. Pro dosažení lepší povrchové úpravy se doporučuje hlavice brusných olejů. Oddělte leštící kameny podle typu, aby nedošlo k převrhnutí zrna.
  • Zpracování úloh: Dokončování; postupné dokončování; leštění; zaoblení; zpracování povrchu
  • Typy jednotek: Ruční pilník; ruční vložka

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • tvrdokov

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku