Popis:
Nástroje ze speciální řady SGP byly vyvinuty speciálně pro konkrétní úkoly a nabízejí uživateli rozhodující výhody oproti běžným výrobkům. Speciální řada SGP zahrnuje také nástroje, které díky své mimořádně vysoké výkonnosti při použití nabízejí maximální hospodárnost. CC-GRIND FLEX je polopružný doplněk k nářadí CC-GRIND SOLID. Byl vyvinut speciálně pro zpracování svarových švů. Tupé svary lze vyrovnat zcela do roviny. Díky tomu jsou promáčkliny a nerovnosti, které jsou viditelné zejména po lakování nebo natírání, minulostí. Polopružný brusný kotouč s přesně tvarovaným trojúhelníkovým vysoce výkonným brusným zrnem VICTOGRAIN pro ocel s maximálním brusným výkonem a vynikající životností. Výrobky VICTOGRAIN patří mezi nejúčinnější brusné nástroje na světě. Trojúhelníkové, přesně tvarované brusné zrno od společnosti PFERD dosahuje jedinečně vysokého brusného výkonu. Řezné hrany trojúhelníkových brusných zrn VICTOGRAIN, které mají stejný tvar a velikost, dopadají na obrobek pod optimálním úhlem. To znamená, že jednotlivá brusná zrna potřebují k proniknutí do obrobku velmi málo energie. Uživatel tak získává výhody efektivního řezného procesu s rychlým postupem práce, dlouhou životností nástroje, menším množstvím tepla vnášeného do obrobku a nižšími nároky na výkon pohonu nástroje.;Brusná zrna VICTOGRAIN jsou k nosiči připevněna jednou stranou trojúhelníku. Díky tomu jsou obzvláště pevně integrována a v kombinaci se štíhlým tvarem nabízejí extrémně velký prostor pro třísky, což ještě více zefektivňuje řezný proces. Konstrukční řešení trojúhelníků VICTOGRAIN bylo rovněž speciálně upraveno. Velmi malé krystaly uvnitř trojúhelníku nabízejí optimální chování při opotřebení: Vždy jsou k dispozici velmi ostré řezné hrany, ale odlomí se jen nezbytné minimum brusného zrna/trojúhelníku. Kombinace těchto vlastností nabízí uživateli dokonalý, konstantní maximální výkon při chladném broušení a extrémně dlouhou životnost nástroje s rovnoměrnou drsností povrchu obrobku.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 13300 RPM
- Tvar: CC-GRIND FLEX
- Záznamový systém: Otvor
- Ø otvor: 22,23 mm
- Brusivo: VICTOGRAIN-COOL
- Ø vnější metrika: 115 mm
- Velikost zrna: HRUBÝ (hrubý)
Výhoda:
- Maximální agresivita pro nejrychlejší pracovní postup.
- Mnohem ergonomičtější než hrubovací kotouč: Hluk a vibrace jsou sníženy o 50 % a prach o 80 %.
- Kompozitní konstrukce nosné desky ze skleněných vláken zaručuje stejnou robustní a bezpečnou hlavice jako u hrubovací kotouč.
- Zcela ploché vyrovnávání tupých svarů – bez promáčknutí a hrbů.
- Výrazně lepší povrch ve srovnání s hrubovací disky.
Použití:
- Doporučení k použití: Používejte pouze s povrchem, který není vhodný pro obvodové broušení. Pro optimální výkon použijte sadu upínacích přírub SFS CC-GRIND s rovným úhlem náběhu.
- Zpracování úloh: Postupné jemné broušení; povrchové broušení; zpracování svařovacích švů
- Typy jednotek: Úhlová bruska
Materiál:
Rozsah dodávky:
- Sadu upínacích přírub SFS objednávejte samostatně.