CC-Grind-SOLID brusný kotouč 125x22.23 mm hrubé speciální linka SGP OCEL pro ocel

Artiklové číslo: 4007220104989
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220104989
EAN / GTIN 4007220104989
Číslo výrobce 64187126
L-číslo L51070 262

Popis

Popis:

Nástroje ze speciální řady SGP byly vyvinuty speciálně pro specifické úkoly a nabízejí uživateli rozhodující výhody oproti běžným výrobkům. Speciální řada SGP zahrnuje také nástroje, které díky svému mimořádně vysokému výkonu při použití nabízejí maximální hospodárnost. S nástrojem CC-GRIND SOLID nabízí společnost PFERD moderní, výkonnou a ergonomickou alternativu k brusnému kotouči. Brusný kotouč s přesně tvarovaným, trojúhelníkovým vysoce výkonným brusným zrnem VICTOGRAIN na ocel s maximálním brusným výkonem a mimořádnou životností. Výrobky VICTOGRAIN patří mezi nejúčinnější brusné nástroje na světě. Trojúhelníkové, přesně tvarované brusné zrno od společnosti PFERD dosahuje jedinečně vysokého brusného výkonu. Řezné hrany trojúhelníkových brusných zrn VICTOGRAIN, které mají stejný tvar a velikost, dopadají na obrobek pod optimálním úhlem. To znamená, že jednotlivá brusná zrna potřebují k proniknutí do obrobku velmi málo energie. Uživatel tak může těžit z efektivního řezného procesu s rychlým postupem práce, dlouhou životností nástroje, menším množstvím tepla vnášeného do obrobku a nižšími nároky na příkon pohonu nástroje.;Brusná zrna VICTOGRAIN jsou k nosiči připevněna jednou stranou trojúhelníku. Díky tomu jsou obzvláště pevně integrována a v kombinaci se štíhlým tvarem nabízejí extrémně velký prostor pro třísky, což ještě více zefektivňuje řezný proces. Konstrukční řešení trojúhelníků VICTOGRAIN bylo rovněž speciálně upraveno. Velmi malé krystaly uvnitř trojúhelníku nabízejí optimální chování při opotřebení: Vždy jsou k dispozici velmi ostré řezné hrany, ale odlomí se jen nezbytné minimum brusného zrna/trojúhelníku. Kombinace těchto vlastností nabízí uživateli dokonalý, konstantní maximální výkon při chladném broušení a extrémně dlouhou životnost s rovnoměrnou drsností povrchu obrobku.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 12200 RPM
  • Tvar: CC-GRIND PEVNÝ
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: VICTOGRAIN
  • Ø vnější metrika: 125 mm

Výhoda:

  • Maximální agresivita pro nejrychlejší pracovní postup.
  • Mnohem ergonomičtější než hrubovací kotouč: Hluk a vibrace jsou sníženy o 50 % a prach o 80 %.
  • Kompozitní konstrukce nosné desky ze skleněných vláken zaručuje stejnou robustní a bezpečnou hlavice jako u hrubovací kotouč.
  • Výrazně lepší povrch ve srovnání s hrubovací disky.
  • Přestože nástroje VICTOGRAIN mají pouze jednu vrstvu brusného zrna, nabízejí vynikající životnost nástroje – vyšší než hrubovací kotouče a mnoho vějířovité kotouče.

Použití:

  • Doporučení k použití: Používejte pouze s povrchem, který není vhodný pro obvodové broušení. Pro optimální výkon použijte sadu upínacích přírub SFS CC-GRIND s rovným úhlem náběhu.
  • Zpracování úloh: Srážení hran; odjehlování; postupné jemné broušení; povrchové broušení; zpracování svářečských švů
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Ocel

Rozsah dodávky:

  • Sadu upínacích přírub SFS objednávejte samostatně.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku