Kuželový kartáč unzopft KBU Ø 125x10mm M14 ocelový drát Ø 0.35 mm úhlové brusky

Artiklové číslo: 4007220104736
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kuželový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220104736
EAN / GTIN 4007220104736
Číslo výrobce 43220120
L-číslo L51510 253

Popis

Popis:

Vynikající pro středně náročné čištění, jako je odstraňování otřepů, čištění a odstraňování rzi. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C.

Charakteristika:

  • Balení: Balení POS
  • OT./MIN, max.: 11000 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 6300 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 11000 RPM
  • Metrika šířky: 10 mm
  • Záznamový systém: Závit
  • Ø zásobení materiálu: 0,35 mm
  • Ø vnější metrika: 125 mm
  • Ø závit: M14x2
  • Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
  • Délka, ořez: 22 mm

Výhoda:

  • Vhodné pro úhlové brusky hlavice do 80 m /s.
  • Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
  • Optimální přístup k těžko přístupným oblastem, jako jsou vnitřní hrany, drážky a drážky.
  • Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.
  • Vytváří jemné povrchy.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro dosažení optimálních výsledků používejte úhlové brusky řízené rychlostí.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování koroze; odstraňování oxidových vrstev; odstraňování nátěrů;
  • Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Elastomery
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Dřevo

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku