KOMPOZITNÍ talířový kartáč DBUR Ø 50 mm dřík-Ø6 mm SIC-vlákno-Ø 1,00 mm zrno 120 stacionární

Artiklové číslo: 4007220104262
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Talířový kartáč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220104262
    EAN / GTIN 4007220104262
    Číslo výrobce 43400042
    L-číslo L51510 411

    Popis

    Popis:

    Obzvláště agresivní kartáč s opěrným kroužkem. Je vhodný zejména pro odstraňování otřepů a povrchové úpravy na stacionárních strojích. Pferd kompozitní kartáče jsou speciálně navrženy pro průmyslové, automatizované hlavice. Jsou vhodné pro různé obráběcí úlohy a díky variabilním možnostem upínání mohou být použity na mnoha různých pohonových strojích. To nabízí výhodu, že výrobu a přepracování obrobku lze provádět na stejném stroji. To snižuje manuální práci náročnou na práci a produkuje reprodukovatelné výsledky s krátkou dobou cyklu. Pro efektivní hlavice musí být koordinovány četné aplikační parametry, jako je doba obrábění a posuv, a musí být vybrán příslušný kartáč. Kartáčky z karbidu křemíku (SiC) jsou zvláště vhodné pro odstraňování otřepů a zlepšení povrchu. Plastové obložení odolává teplotám až 220°C.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, max.: 5000 RPM
    • OT./MIN, opt., od: 1500 RPM
    • OT./MIN, opt., do: 3500 RPM
    • Záznamový systém: Stopka
    • Ø zásobení materiálu: 1,1 mm
    • Ø vnější metrika: 50 mm
    • Ø Metrická hřídel: 6 mm
    • Materiál pro skladování: karbid křemíku (SiC)
    • Velikost zrna: 120
    • Délka, ořez: 38 mm
    • Délka, ořez na kroužek: 19 mm
    • Délka, celkem: 80 mm

    Výhoda:

    • Dlouhá životnost a agresivní kartáčovací účinek díky velmi vysoké hustotě skladování.
    • Extrémně hladký chod díky rovnoměrnému rozložení materiálu nádivky.
    • Po dokončení ořezávání na opěrném kroužku jej lze odstranit pro další použití bez změny chování kartáčku.
    • Rozmetání a pružnost obložení kartáčku lze nastavit pomocí opěrného kroužku.
    • Opěrný kroužek zabraňuje průniku vodičů do strany.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu. Jakmile je zastřihování dokončeno až k opěrnému kroužku, sejměte opěrný kroužek. To umožňuje uvolnit a zcela spotřebovat zbývající zásoby. Pro velký průměr rozmetání nebo pro dosažení těžko přístupných oblastí demontujte opěrný kroužek na začátku práce.
    • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; hrubování; strukturování (rohože, rohože a kašírování)
    • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • bronz
      • Litina
      • Ocelová litina
      • Slitiny na bázi kobaltu
      • Duroplasty
      • Více neželezné kovy
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocel, litá ocel
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasty
      • Dřevo

    Poznámka:

    • Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku