dělicí kotouč EHT 125x2.0x22.23 mm rovné KERAMICKÉ speciální linie SGP OCEL pro ocel

Artiklové číslo: 4007220103944
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220103944
EAN / GTIN 4007220103944
Číslo výrobce 61312520
L-číslo L51080 247

Popis

Popis:

Nástroje speciální řady SGP jsou speciálně vyvinuty pro speciální úkoly a nabízejí uživateli rozhodující výhody oproti běžným produktům. Speciální řada SGP navíc obsahuje nástroje, které nabízejí maximální hospodárnost díky svému mimořádně vysokému výkonu v hlavice. Speciální řezací kotouč s keramickou drtí pro ocel s maximálním řezným výkonem a vynikající životností. Optimalizováno pro hlavice na ocelových obrobcích větších průřezů. Pracovníci po celém světě důvěřují modré barvě a vybírají tenké řezné kotouče od společnosti Pferd. Řada PFERD nabízí tenké řezné kotouče v mnoha různých provedeních a tím i správné řešení pro každou aplikaci – ergonomicky optimalizované, efektivní a na nejvyšší úrovni bezpečnosti. Tenké řezné kotouče od společnosti Pferd se vyznačují speciální vazebnou formulí. Intenzivní výzkumné a vývojové práce a cílená implementace v nejmodernějších výrobních zařízeních zaručují vysokou kvalitu a bezpečnostní standardy Pferd.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 12200 RPM
  • Tvar: EHT / 41 / T1
  • Metrika šířky: 2 mm
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Keramické zrno CO
  • Ø vnější metrika: 125 mm

Výhoda:

  • Bezkonkurenční řezný výkon díky vysoce výkonnému abrazivnímu keramickému zrnu v kombinaci se speciální technologií vázání, což umožňuje nejrychlejší pracovní postup i při velkých průřezech.
  • Nejvyšší hospodárnost díky vynikající životnosti.

Použití:

  • Zpracování úloh: Oddělení velkých průřezů; dělení profilů; oddělení pevného materiálu; vytváření průlomů
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku