Popis:
Nástroje speciální řady SGP jsou speciálně vyvinuty pro speciální úkoly a nabízejí uživateli rozhodující výhody oproti běžným produktům. Speciální řada SGP navíc obsahuje nástroje, které nabízejí maximální hospodárnost díky svému mimořádně vysokému výkonu v hlavice. Speciální řezací kotouč s keramickou drtí pro ocel s maximálním řezným výkonem a vynikající životností. Optimalizováno pro hlavice na ocelových obrobcích větších průřezů. Pracovníci po celém světě důvěřují modré barvě a vybírají tenké řezné kotouče od společnosti Pferd. Řada PFERD nabízí tenké řezné kotouče v mnoha různých provedeních a tím i správné řešení pro každou aplikaci – ergonomicky optimalizované, efektivní a na nejvyšší úrovni bezpečnosti. Tenké řezné kotouče od společnosti Pferd se vyznačují speciální vazebnou formulí. Intenzivní výzkumné a vývojové práce a cílená implementace v nejmodernějších výrobních zařízeních zaručují vysokou kvalitu a bezpečnostní standardy Pferd.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 12200 RPM
- Tvar: EHT / 41 / T1
- Metrika šířky: 1,6 mm
- Ø otvor: 22,23 mm
- Brusivo: Keramické zrno CO
- Ø vnější metrika: 125 mm
Výhoda:
- Tenké a nízkootřepy.
- Pohodlné a bezpečné.
- Rychlé řezání.
- Bezkonkurenční řezný výkon díky vysoce výkonnému abrazivnímu keramickému zrnu v kombinaci se speciální technologií vázání, což umožňuje nejrychlejší pracovní postup i při velkých průřezech.
- Nejvyšší hospodárnost díky vynikající životnosti.
Použití:
- Zpracování úloh: Oddělení velkých průřezů; dělení profilů; oddělení pevného materiálu; vytváření průlomů
- Typy jednotek: Úhlová bruska
Materiál: