kleština SPZ 90014073 2.35 mm SPZ GR.19

Artiklové číslo: 4007220102756
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220102756
EAN / GTIN 4007220102756
Číslo výrobce 90014073
L-číslo L51050 2252

Popis

Popis:

V závislosti na vybraném nástroji PFERD jsou k dispozici různé upínací kleštiny. Ke každé jednotce jsou přiřazeny příslušné klínky.

Charakteristika:

  • Upínací skupina kleští: 19
  • Čistá hmotnost: 0011 kg
  • ø: 2,34 mm
  • Ø vnější metrika: 2,35 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku