OCELOVÝ okraj brusné tělísko kužel Ø 13x13 mm hřídel Ø 6 mm A46 pro ocelové a ocelové odlitky

Artiklové číslo: 4007220102428
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusné tělísko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220102428
    EAN / GTIN 4007220102428
    Číslo výrobce 32203274

    Popis

    Popis:

    Provedení s OCELOVÝM OKRAJEM je vhodné zejména pro použití na hraně a pro odstraňování otřepů na ocelových a litých ocelových součástech. Mezi obráběcí úlohy patří také broušení zkosení pro přípravu svarových švů a broušení kontur. Tvar kužele ke je vhodný pro pohodlnou pracovní polohu při vyrovnávání otřepů na povrchu.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, max.: 73400 RPM
    • OT./MIN, opt.: 50000 RPM
    • Metrika šířky: 13 mm
    • Ø vnější metrika: 13 mm
    • Ø Metrická hřídel: 6 mm
    • Velikost zrna: 46
    • Délka, hřídel: 40 mm

    Výhoda:

    • Dlouhá životnost nástroje a nízké opotřebení nástroje díky tvrdé, rozměrově stabilní vazbě.
    • Díky vysoké stabilitě hran je možné jej hospodárně použít i na nízkorychlostní nástrojové pohony.
    • Zvláště vhodný pro zpracování hran.

    Použití:

    • Doporučení k použití: OCELOVÉ HROTOVÉ brusné kolíky dosahují svého nejlepšího výkonu při velikost řezné rychlosti 25 až 40 m /s.
    • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání Zpracování povrchu; zpracování svarových švů; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
    • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Litá ocel
      • Ocel

    Poznámka:

    • Maximální přípustná hodnota Otáčky se vztahuje na délku otevřeného hřídele 10 mm.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku