LITÝ brusné tělísko oblouk na špičce Ø 20x50 mm dřík Ø 6 mm A30 pro šedou a sférickou litinu

Artiklové číslo: 4007220102305
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusné tělísko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220102305
    EAN / GTIN 4007220102305
    Číslo výrobce 32111233

    Popis

    Popis:

    LITÁ verze ve spojení s vysokými obvodovými rychlostmi je obzvláště vhodná pro použití na šedých a nodulárních litinových plochách. Mezi obráběcí úlohy patří čištění obrobků a broušení dutin. Špičatý tvar oblouku SP je ideální pro obrábění malých otvorů a otvorů.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, max.: 30500 RPM
    • OT./MIN, opt.: 30500 RPM
    • Metrika šířky: 50 mm
    • Ø vnější metrika: 20 mm
    • Ø Metrická hřídel: 6 mm
    • Velikost zrna: 30
    • Délka, hřídel: 40 mm

    Výhoda:

    • Vhodné pro hlavice na površích a okrajích.
    • Vysoká pískovatelnost a dobrá životnost nástroje.
    • Vysoká rychlost odstraňování díky hrubé velikosti zrna.

    Použití:

    • Doporučení k použití: LITÉ brusné kolíky dosahují svého nejlepšího výkonu při velikost řezné rychlosti 30 až 50 m /s.
    • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání Zpracování povrchu; zpracování svarových švů; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
    • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Tvárné litiny
      • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)

    Poznámka:

    • Maximální přípustná hodnota Otáčky se vztahuje na délku otevřeného hřídele 10 mm.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku