LITINOVÝ brusné tělísko válec Ø 50x13 mm Ø 6 mm A30 pro šedou a sférickou litinu

Artiklové číslo: 4007220100165
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220100165
EAN / GTIN 4007220100165
Číslo výrobce 31331033
L-číslo L51090 694

Popis

Popis:

LITÁ verze ve spojení s vysokými obvodovými rychlostmi je obzvláště vhodná pro použití na šedých a nodulárních litinových plochách. Mezi obráběcí úlohy patří čištění obrobků a broušení dutin. Tvar válce ZY je ideální pro broušení otvorů, poloměrů a obrysů.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 19000 RPM
  • OT./MIN, opt.: 18000 RPM
  • Metrika šířky: 13 mm
  • Ø vnější metrika: 50 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Velikost zrna: 30
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Vhodné pro hlavice na površích a okrajích.
  • Vysoká pískovatelnost a dobrá životnost nástroje.
  • Vysoká rychlost odstraňování díky hrubé velikosti zrna.

Použití:

  • Doporučení k použití: LITÉ brusné kolíky dosahují svého nejlepšího výkonu při velikost řezné rychlosti 30 až 50 m /s.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání Zpracování povrchu; zpracování svarových švů; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Tvárné litiny
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)

Poznámka:

  • Maximální přípustná hodnota Otáčky se vztahuje na délku otevřeného hřídele 10 mm.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku