Popis:
Verze INOX EDGE je vhodná zejména pro použití na nerezovou ocel (INOX). Mezi obráběcí úlohy patří broušení zaoblených švů na nerezových součástech, odstraňování otřepů na výlisků z vysokoteplotně odolných slitin, odstraňování otřepů na odlitcích z nerezové oceli a broušení zkosení při přípravě na svařování nerezových profilů. Tvar válce ZY je ideální pro broušení otvorů, poloměrů a obrysů.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 29800 RPM
- OT./MIN, opt.: 29000 RPM
- Metrika šířky: 16 mm
- Ø vnější metrika: 32 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- Velikost zrna: 24
- Délka, hřídel: 40 mm
Výhoda:
- Díky chladnému broušení je vhodný zejména pro hlavice na materiály citlivé na teplotu.
- Vysoký komfort broušení díky nízkovibračnímu broušení.
- Díky vysoké stabilitě hran je možné jej hospodárně použít i na nízkorychlostní nástrojové pohony.
- Vysoká rozměrová stabilita na okraji.
Použití:
- Doporučení k použití: HROTOVÉ brusné kolíky INOX dosahují svého nejlepšího výkonu při velikost řezné rychlosti 35 až 50 m /s.
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání Zpracování povrchu; zpracování svarových švů; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
Poznámka:
- Maximální přípustná hodnota Otáčky se vztahuje na délku otevřeného hřídele 10 mm.