OCELOVÝ okraj válec brusné tělísko Ø 16x4 mm hřídel Ø 6 mm A80 pro ocelové a ocelové odlitky

Artiklové číslo: 4007220098936
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220098936
EAN / GTIN 4007220098936
Číslo výrobce 31313278
L-číslo L51090 336

Popis

Popis:

Provedení s OCELOVÝM OKRAJEM je vhodné zejména pro použití na hraně a pro odstraňování otřepů na ocelových a litých ocelových součástech. Mezi obráběcí úlohy patří také broušení zkosení pro přípravu svarových švů a broušení kontur. Tvar válce ZY je ideální pro broušení otvorů, poloměrů a obrysů.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 59600 RPM
  • OT./MIN, opt.: 42000 RPM
  • Metrika šířky: 4 mm
  • Ø vnější metrika: 16 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Velikost zrna: 80
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Dlouhá životnost nástroje a nízké opotřebení nástroje díky tvrdé, rozměrově stabilní vazbě.
  • Díky vysoké stabilitě hran je možné jej hospodárně použít i na nízkorychlostní nástrojové pohony.
  • Zvláště vhodný pro zpracování hran.

Použití:

  • Doporučení k použití: OCELOVÉ HROTOVÉ brusné kolíky dosahují svého nejlepšího výkonu při velikost řezné rychlosti 25 až 40 m /s.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání Zpracování povrchu; zpracování svarových švů; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litá ocel
    • Ocel

Poznámka:

  • Maximální přípustná hodnota Otáčky se vztahuje na délku otevřeného hřídele 10 mm.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku