OCELOVÝ válec brusné tělísko Ø 32x32 mm Ø hřídele 6 mm A46 pro ocelové a ocelové odlitky

Artiklové číslo: 4007220097601
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusné tělísko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220097601
    EAN / GTIN 4007220097601
    Číslo výrobce 31136254
    L-číslo L51090 256

    Popis

    Popis:

    OCELOVÁ verze je nejuniverzálnější vazbou pro obrábění oceli a lité oceli. Je ideální pro broušení z vysokorychlostních ocelových (HSS) výlisků a pro broušení svarů na ocelových konstrukcích. Tvar válce ZY je ideální pro broušení otvorů, poloměrů a obrysů.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, max.: 25700 RPM
    • OT./MIN, opt.: 25700 RPM
    • Tvar: W 230
    • Metrika šířky: 32 mm
    • Ø vnější metrika: 32 mm
    • Ø Metrická hřídel: 6 mm
    • Velikost zrna: 46
    • Délka, hřídel: 40 mm

    Výhoda:

    • Vysoká účinnost broušení a rychlost odstraňování v univerzálním hlavice na ocelových materiálech.
    • Zkrácení doby broušení a tím i úspora nákladů díky vysokému časnému objemu třísek.
    • Zvláště vhodný pro obrábění povrchů a hran.

    Použití:

    • Doporučení k použití: OCELOVÉ brusné kolíky dosahují svého nejlepšího výkonu při velikost řezné rychlosti 30 až 50 m /s.
    • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání Zpracování povrchu; zpracování svarových švů; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
    • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Litá ocel
      • Ocel

    Poznámka:

    • Maximální přípustná hodnota Otáčky se vztahuje na délku otevřeného hřídele 10 mm.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku