VÁLEC INOX Edge brusné tělísko Ø 16x32 mm Ø hřídele 6 mm A60 pro nerezovou ocel

Artiklové číslo: 4007220096680
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220096680
EAN / GTIN 4007220096680
Číslo výrobce 31127616
L-číslo L51090 242

Popis

Popis:

Verze INOX EDGE je vhodná zejména pro použití na nerezovou ocel (INOX). Mezi obráběcí úlohy patří broušení zaoblených švů na nerezových součástech, odstraňování otřepů na výlisků z vysokoteplotně odolných slitin, odstraňování otřepů na odlitcích z nerezové oceli a broušení zkosení při přípravě na svařování nerezových profilů. Tvar válce ZY je ideální pro broušení otvorů, poloměrů a obrysů.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 51200 RPM
  • OT./MIN, opt.: 51200 RPM
  • Metrika šířky: 32 mm
  • Ø vnější metrika: 16 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Velikost zrna: 60
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Díky chladnému broušení je vhodný zejména pro hlavice na materiály citlivé na teplotu.
  • Vysoký komfort broušení díky nízkovibračnímu broušení.
  • Díky vysoké stabilitě hran je možné jej hospodárně použít i na nízkorychlostní nástrojové pohony.
  • Vysoká rozměrová stabilita na okraji.

Použití:

  • Doporučení k použití: HROTOVÉ brusné kolíky INOX dosahují svého nejlepšího výkonu při velikost řezné rychlosti 35 až 50 m /s.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání Zpracování povrchu; zpracování svarových švů; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Nerezová ocel (INOX)

Poznámka:

  • Maximální přípustná hodnota Otáčky se vztahuje na délku otevřeného hřídele 10 mm.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku