dělicí kotouč EH 230x2.4x22.23 mm ofset SG INOX Performance line pro nerezovou ocel

Artiklové číslo: 4007220096253
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220096253
EAN / GTIN 4007220096253
Číslo výrobce 61324224

Popis

Popis:

Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. dělicí kotouč pro nerezovou ocel (INOX) s vysokým separačním výkonem a maximální životností.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 6600 RPM
  • Tvar: EH / 42 / T27
  • Metrika šířky: 2,5 mm
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 230 mm

Výhoda:

  • Rychlý pokrok v práci díky dobrému výkonu oddělení.
  • Nejvyšší hospodárnost díky nejvyšší životnosti.

Použití:

  • Zpracování úloh: Řezání profilů; řezání plechů; řezání pevného materiálu; vytváření průchodů
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Nerezová ocel (INOX)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku