dělicí kotouč EHT 150x1,6x22.23 mm rovná SG INOX výkonná linka pro nerezovou ocel

Artiklové číslo: 4007220095904
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220095904
    EAN / GTIN 4007220095904
    Číslo výrobce 61342124
    L-číslo L51080 198

    Popis

    Popis:

    Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. dělicí kotouč pro nerezovou ocel (INOX) s vysokým separačním výkonem a maximální životností. Pracovníci po celém světě důvěřují modré barvě a vybírají tenké řezné kotouče od společnosti Pferd. Řada PFERD nabízí tenké řezné kotouče v mnoha různých provedeních a tím i správné řešení pro každou aplikaci – ergonomicky optimalizované, efektivní a na nejvyšší úrovni bezpečnosti. Tenké řezné kotouče od společnosti Pferd se vyznačují speciální vazebnou formulí. Intenzivní výzkumné a vývojové práce a cílená implementace v nejmodernějších výrobních zařízeních zaručují vysokou kvalitu a bezpečnostní standardy Pferd.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, max.: 10200 RPM
    • Tvar: EHT / 41 / T1
    • Metrika šířky: 1,6 mm
    • Ø otvor: 22,23 mm
    • Brusivo: Korund A.
    • Ø vnější metrika: 150 mm

    Výhoda:

    • Tenké a nízkootřepy.
    • Pohodlné a bezpečné.
    • Rychlé řezání.
    • Rychlý pokrok v práci díky dobrému výkonu oddělení.
    • Nejvyšší hospodárnost díky nejvyšší životnosti.

    Použití:

    • Zpracování úloh: Řezání profilů; řezání plechů; řezání pevného materiálu; vytváření průchodů
    • Typy jednotek: Úhlová bruska

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Nerezová ocel (INOX)

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku