POLIVLIES-držák na suchý zip PVKRH Ø 180mm závit M14 se středicím kolíkem Ø 22 mm

Artiklové číslo: 4007220095782
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220095782
EAN / GTIN 4007220095782
Číslo výrobce 42712178
L-číslo L51050 736

Popis

Provedení:

  • S středicím kolíkem

Popis:

držák pro POLIVLIES suché zipy.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: PVKRH 180-22
  • OT./MIN, max.: 3500 RPM
  • Provedení: S středicím kolíkem
  • Ø vnější metrika: 180 mm
  • Ø závit: M14

Výhoda:

  • Umožňuje rychlejší centrické upnutí.
  • Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.
  • Umožňuje plynulé úpravy povrchu.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku