POLIVLIES-držák na suchý zip PVKRH Ø 115 mm závit M14 se středicím kolíkem Ø 22 mm

Artiklové číslo: 4007220095713
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
    Druh produktu Opěrný talíř

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220095713
    EAN / GTIN 4007220095713
    Číslo výrobce 42712115
    L-číslo L51050 1727

    Popis

    Provedení:

    • S středicím kolíkem

    Popis:

    držák pro POLIVLIES suché zipy.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: PVKRH 115-22
    • OT./MIN, max.: 5300 RPM
    • Provedení: S středicím kolíkem
    • Ø vnější metrika: 115 mm
    • Ø závit: M14

    Výhoda:

    • Umožňuje rychlejší centrické upnutí.
    • Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.
    • Umožňuje plynulé úpravy povrchu.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku