tvrdokov vysoce výkonný frézovací kolík S KULATÝM válečkem WRC Ø 08x20mm hřídel Ø 6 mm univers.grob

Artiklové číslo: 4007220093184
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220093184
EAN / GTIN 4007220093184
Číslo výrobce 21001011
L-číslo L51060 653

Popis

Popis:

Díky inovativním zubům ALLROUND vyvinula společnost Pferd jedinečné frézovací kolíky pro univerzální hlavice na nejdůležitějších materiálech, jako je ocel a litina, nerezová ocel (INOX), neželezné kovy a litina. Ozubení ALLROUND má všechny výhody osvědčeného 3 PLUS ozubení, ale přesahuje jej z hlediska jeho řezného výkonu až o 30% v hlavice na oceli. Umožňuje pohodlnou práci se sníženými vibracemi a menším hlukem. Kromě toho se pro ALLROUND serration vyznačují značnými úsporami času a vysokou ekonomickou účinností. Válečková kruhová technická fréza podle DIN 8032. Kombinace válcových a sférických geometrií.

Charakteristika:

  • OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 18000 RPM
  • OT./MIN kalených tvrzených ocelí nad 1 200 N/mm²: 10000 RPM
  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 18000 RPM
  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 18000 RPM
  • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 18000 RPM
  • OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 18000 RPM
  • OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 36000 RPM
  • OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 18000 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 24000 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 24000 RPM
  • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 30000 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 30000 RPM
  • Ozubení: VŠESTRANNÉ
  • Ø vnější metrika: 8 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, zoubkované: 20 mm
  • Délka, celkem: 60 mm

Výhoda:

  • Výrazně vyšší řezný výkon než u běžných frézovacích čepů s křížovými zuby.
  • Úspora nákladů a času díky velmi vysoké rychlosti odstraňování nejdůležitějších materiálů.
  • Pohodlná práce díky sníženým vibracím a menšímu hluku.
  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pokud je to možné, používejte nástroje pokud možno na výkonných pohonech
    s pružně uloženým vřetenem, aby se zabránilo vibracím. Dodržujte doporučení týkající se rychlosti. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
    v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 8 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Tvárné litiny
    • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
    • Mosaz
    • bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Tvrdý neželezný kov
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Neželezný kov měkký
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • nástrojové oceli
    • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
    • zinek

Poznámka:

  • Vzhledem k velmi vysokému řeznému výkonu může dojít ke změně barvy hřídele. Nepředstavuje to žádné bezpečnostní riziko*.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku