Popis:
Díky inovativním zubům ALLROUND vyvinula společnost Pferd jedinečné frézovací kolíky pro univerzální hlavice na nejdůležitějších materiálech, jako je ocel a litina, nerezová ocel (INOX), neželezné kovy a litina. Ozubení ALLROUND má všechny výhody osvědčeného 3 PLUS ozubení, ale přesahuje jej z hlediska jeho řezného výkonu až o 30% v hlavice na oceli. Umožňuje pohodlnou práci se sníženými vibracemi a menším hlukem. Kromě toho se pro ALLROUND serration vyznačují značnými úsporami času a vysokou ekonomickou účinností. Sférický technická fréza podle DIN 8032.
Charakteristika:
- OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 12000 RPM
- OT./MIN kalených tvrzených ocelí nad 1 200 N/mm²: 7000 RPM
- OT./MIN, Hard neželezné kovy: 12000 RPM
- OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 12000 RPM
- OT./MIN, Soft neželezné kovy: 12000 RPM
- OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 12000 RPM
- OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 24000 RPM
- OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 12000 RPM
- OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 16000 RPM
- RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 16000 RPM
- OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 20000 RPM
- OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 20000 RPM
- Ozubení: VŠESTRANNÉ
- Ø vnější metrika: 12 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- Délka, zoubkované: 10 mm
- Délka, celkem: 51 mm
Výhoda:
- Výrazně vyšší řezný výkon než u běžných frézovacích čepů s křížovými zuby.
- Úspora nákladů a času díky velmi vysoké rychlosti odstraňování nejdůležitějších materiálů.
- Pohodlná práce díky sníženým vibracím a menšímu hluku.
- Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.
Použití:
- Doporučení k použití: Pokud je to možné, používejte nástroje pokud možno na výkonných pohonech
s pružně uloženým vřetenem, aby se zabránilo vibracím. Dodržujte doporučení týkající se rychlosti. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 8 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů. - Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
- Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Tvárné litiny
- Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
- Mosaz
- bronz
- Pouzdro z oceli
- Litina
- Ocelová litina
- Měď
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Hliníkové slitiny tvrdé
- Tvrdý neželezný kov
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Neželezný kov měkký
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel
- Ocel, litá ocel
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titanové slitiny
- nástrojové oceli
- Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
- zinek
Poznámka:
- Vzhledem k velmi vysokému řeznému výkonu může dojít ke změně barvy hřídele. Nepředstavuje to žádné bezpečnostní riziko*.