POLINOX rounové brusné tělísko PNZ Ø 30x25 mm Ø hřídele 6 mm A100 pro jemné broušení a povrchovou úpravu

Artiklové číslo: 4007220087930
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
    Druh produktu Brusné tělísko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220087930
    EAN / GTIN 4007220087930
    Číslo výrobce 44653080
    L-číslo L51050 1102

    Popis

    Popis:

    Brusné kolíky POLINOX jsou vyrobeny z polyamidového rouna, ve kterém je integrována brusná zrnitost. Brusné rouno je uspořádáno radiálně v lamelárním tvaru, mezi lamelami je brusná tkanina. Uspořádání lamely má za následek vyšší odstranění materiálu a hrubší brusný vzor.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, max.: 20000 RPM
    • OT./MIN, opt.: 10000 RPM
    • Metrika šířky: 25 mm
    • Brusivo: Korund A.
    • Ø vnější metrika: 30 mm
    • Ø Metrická hřídel: 6 mm
    • Velikost zrna: 100
    • Délka, hřídel: 40 mm

    Výhoda:

    • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
    • Chladnější povrch a nízké tepelné zatížení obrobku.
    • Bez ucpání nástroje díky otevřené konstrukci a vysoké flexibilitě netkaného materiálu.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 10-20 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi výkonem při odstraňování, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje.
    • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchová úprava
    • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Mosaz
      • bronz
      • Ocelová litina
      • Slitiny na bázi kobaltu
      • Měď
      • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasty
      • Titan
      • Titanové slitiny
      • zinek

    Poznámka:

    • Maximální přípustná obvodová rychlost je 32 m /s.
    • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku