JEMNÝ FILTR HADICE SF 35 IG1/2-IG1/2

Artiklové číslo: 4007220072103
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
Druh produktu Spojka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220072103
EAN / GTIN 4007220072103
Číslo výrobce 80807060
L-číslo L51050 2023

Popis

Popis:

Spojovací armatury pro pohony stlačeného vzduchu. Jemný hadicový filtr s velikostí klíče 35 mm a vnitřním závitem 1/2″ na obou stranách.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: SF 35 IG1/2-IG1/2
  • Čistá hmotnost: 0125 kg

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku