Popis:
Úhlová rukojeť vhodná pro řídicí jednotky mikromotoru MIM STG 3/600 a MIM STG 3/800. 2 upínací klíče, upínací kleština 3 mm, kabel k mikromotoru 1,8 m.
Charakteristika:
- Příkon: 260 wattů
- Výstupní výkon: 120 wattů
- Rozsah otáček, od: 1000 RPM
- Rozsah otáček, až: 30000 RPM
- Upínací skupina kleští: 18
- Vstupní napětí 2: 50 voltů
- Vstupní napětí: 36 voltů
- Metrika šířky: 24 mm
- Včetně Ø kleština [mm]: 3 mm
- Metrické délky: 185 mm
- Čistá hmotnost: 0185 kg
- Výška: 24 mm
- úhelník: 45 °
Výhoda:
- Sklon úhlové hlavy 45° je ideální pro práci v rozích a obtížně přístupných oblastech.
- Snadné vedení díky tenkému a lehkému provedení.
- Velmi vysoká rychlost soustřednosti.
- Velmi tichý.
- Automatické omezení rychlosti.
Poznámka:
- Ochranné extra nízké napětí.
- Spínač spuštění/zastavení na rukojeti.