Provedení:
- Bezklíčové rychloupínací zařízení
Popis:
Rovná rukojeť mikromotoru vhodná pro řídicí jednotky mikromotoru MIM STG 3/600 a MIM STG 3/800. Délka kabelu 1,8 m , 2 klíče, 3 nebo 6 mm kleština násadec s bezklíčovým rychloupínacím systémem (SP).
Charakteristika:
- Typ Pferd: MIM HAS 2/600 SP3
- Příkon: 260 wattů
- Výstupní výkon: 150 wattů
- Rozsah otáček, od: 1000 RPM
- Rozsah otáček, až: 60000 RPM
- Upínací skupina kleští: 17
- Verze: Bezklíčové rychloupínací zařízení
- Vstupní napětí 2: 50 voltů
- Vstupní napětí: 36 voltů
- Metrika šířky: 30 mm
- Včetně Ø kleština [mm]: 3 mm
- Metrické délky: 160 mm
- Čistá hmotnost: 0,26 kg
- Výška: 30 mm
Výhoda:
- Kompaktní design umožňuje snadnou přístupnost.
- Velmi vysoká rychlost soustřednosti.
- Velmi tichý.
- Automatické omezení rychlosti.
- Spusťte blokování bez upnutí nástroje.
Poznámka:
- Ochranné extra nízké napětí.
- Spínač spuštění/zastavení na rukojeti.