Kónický diamantový pilník 6 x 170mm D46 (jemný) pro obzvláště úzké, nízko letící obrysy

Artiklové číslo: 4007220070673
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Diamantový pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220070673
EAN / GTIN 4007220070673
Číslo výrobce 15917060
L-číslo L51060 507

Popis

Popis:

Diamantové pilníky a plechy se používají všude tam, kde konvenční pilníky selhávají kvůli tvrdosti zpracovávaného materiálu. Diamantové pilníky a plechy se také používají pro obrábění kalené oceli. Pracovní teploty jsou tak nízké, že nedochází k chemickému opotřebení. To znamená, že vyšší tvrdost diamantového zrna může být použita pro delší životnost. Kuželové diamantové pilníky se používají při výrobě nástrojů na obzvláště úzkých, nízko položených konturách. Díky kované hřídeli mohou být použity bez rukojeť.

Charakteristika:

  • Metrika šířky: 6 mm
  • Velikost zrna: D 46
  • Výška, rybaření: 2,4 mm
  • Výška, vrchol: 0,5 mm
  • Délka, podložka: 50 mm
  • Délka, celkem: 170 mm

Použití:

  • Doporučení k použití: Pilník s malým tlakem, zejména na okrajích. Přidané diamantové pilníky lze čistit v ropném nebo antistatickém plastovém čističi štětcem na pilníky. Alternativně lze provést ultrazvukové čištění. Často stačí jednoduché klepání. Pracujte co nejbezmazněji!
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; dokončování; vyrovnání; odstraňování oxidových vrstev; povrchová úprava; Zpracování hran; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Abrazivní materiály
    • Pouzdro z oceli
    • Ferit (magnetický materiál)
    • Sklo
    • Grafit a elektrouhlík
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Technická keramika
    • nástrojové oceli
    • tvrdokov

Rozsah dodávky:

  • Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku