Diamantový suchý vrták DPD FL Ø55 mm M14 PSF na obklady (úhlová bruska)

Artiklové číslo: 4007220070215
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 4007220070215
EAN / GTIN 4007220070215
Číslo výrobce 68300086

Popis

Popis:

Diamantové vrtáky jsou vhodné pro vrtání otvorů a kulatých výklenků v dlaždicích a obkládačkách např. pro připojení vody, zásuvky a světelné spínače. Se závitem M14 pro úhlové brusky hlavice 115/125 mm.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 13300 RPM
  • Max. Tloušťka obrobku: 40 mm
  • Brusivo: diamant
  • Ø vnější metrika: 55 mm
  • Ø závit: M14
  • Výška, povrch: 10 mm

Výhoda:

  • Vysoce kvalitní diamantové vlastnosti.
  • Vynikající účinnost řezání a krátké doby řezání.
  • Dlouhá životnost.
  • Vysoký komfort při řezání.
  • Vysoká hospodárnost.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pokud je to možné, je mokré broušení vždy lepší než suché broušení. Tím se snižuje opotřebení nástroje, riziko tepelného poškození a vystavení prachu. Odpojte jej s malým tlakem, aby nedošlo k přehřátí nástroje. Diamantové vrtáky se používají jak při broušení za mokra, tak i za sucha. Pokud je to možné, je mokré broušení obecně vhodnější než suché broušení. Tím se snižuje opotřebení nástroje, riziko tepelného poškození a vystavení prachu. broušení s malým tlakem, aby se zabránilo přehřátí nástroje.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; vrtání
  • Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Dlaždice

Rozsah dodávky:

  • Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku