Diamantová deska DCW 2R PSF 125x6x22.23 mm pro vyvažování betonu a potěru

Artiklové číslo: 4007220070024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 4007220070024
EAN / GTIN 4007220070024
Číslo výrobce 68300068
L-číslo L51070 474

Popis

Popis:

Diamantové brusné kotouče jsou zvláště vhodné pro obrábění tvrdých stavebních materiálů, jako je beton, kámen nebo potěr. Brusné kotouče jsou účinným nástrojem pro vyhlazování nerovných povrchů, jako je odstraňování lepidla na dlaždice a broušení betonu při přípravě na obklady. Používají se také pro srážení hran a lámání kamene.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 12200 RPM
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: diamant
  • Ø vnější metrika: 125 mm
  • Výška, povrch: 6 mm

Výhoda:

  • Vysoce kvalitní diamantové vlastnosti.
  • Vynikající účinnost řezání a krátké doby broušení.
  • Velmi dlouhá životnost.
  • Ideální pro tvrdé stavební materiály, jako je kámen, beton, potěr díky diamantové zrnitosti.
  • Vysoká hospodárnost.

Použití:

  • Doporučení k použití: Vhodné pro úhlová bruska všech výkonnostních tříd. broušení s malým tlakem, aby se zabránilo přehřátí nástroje.
  • Zpracování úloh: Zkosení; vyrovnání; broušení povrchu
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Cihly
    • Kámen
    • Beton

Rozsah dodávky:

  • Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku