Diamantová deska DCW 2R PSF 100x6x22.23 mm pro vyvažování betonu a potěru

Artiklové číslo: 4007220070000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Katalogové číslo 4007220070000
    EAN / GTIN 4007220070000
    Číslo výrobce 68300066
    L-číslo L51070 471

    Popis

    Popis:

    Diamantové brusné kotouče jsou zvláště vhodné pro obrábění tvrdých stavebních materiálů, jako je beton, kámen nebo potěr. Brusné kotouče jsou účinným nástrojem pro vyhlazování nerovných povrchů, jako je odstraňování lepidla na dlaždice a broušení betonu při přípravě na obklady. Používají se také pro srážení hran a lámání kamene.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, max.: 15280 RPM
    • Metrika šířky: 6 mm
    • Ø otvor: 22,23 mm
    • Brusivo: diamant
    • Ø vnější metrika: 100 mm
    • Výška, povrch: 6 mm

    Výhoda:

    • Vysoce kvalitní diamantové vlastnosti.
    • Vynikající účinnost řezání a krátké doby broušení.
    • Velmi dlouhá životnost.
    • Ideální pro tvrdé stavební materiály, jako je kámen, beton, potěr díky diamantové zrnitosti.
    • Vysoká hospodárnost.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Vhodné pro úhlová bruska všech výkonnostních tříd. broušení s malým tlakem, aby se zabránilo přehřátí nástroje.
    • Zpracování úloh: Zkosení; vyrovnání; broušení povrchu
    • Typy jednotek: Úhlová bruska

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Cihly
      • Kámen
      • Beton

    Rozsah dodávky:

    • Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku